Kegellager Timken HM88649, Buitendiameter: 72.23 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 25.4 mm
Timken kegelrollager HM
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM88649
Rubix:03382186
Fabrikant:100030595
EAN:0053893430249


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,23 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 88649 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 306,2 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 72,23 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 94200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,23 excl. BTW
/ stuk
€ 49,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen