Kegellager Timken 99550-90206, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 149.352 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:99550-90206
Rubix:03325765
EAN:0053893461335


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,352 mm |
Productdetails : TIMKEN 99550-90206 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 149,352x254x254 mm |
| Logistiek gewicht | 30241 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x234,95x234,95 mm |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,352 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2055078,4 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1147641,1 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.282,74 excl. BTW
/ stuk
€ 5.182,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen