Referenties
Stahlwille:43333032
Rubix:10123641
EAN:4018754255023



Productdetails : STAHLWILLE PIJPSLEUTEL 10750 - 30 X 32
DIN 896 model B, uit naadloos getrokken precisiepijp, aan beide zijden afgeschuind, Chrome-Alloy-Steel, oppervlakte glad geslepen en verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x42x205 mm |
| Logistiek gewicht | 382 g |
| Opening | 30x32 |
| Lengte | 205 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,14 excl. BTW
/ stuk
€ 26,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
