Referenties
Bahco:1949Z-1-1.1/8
Rubix:10080966
EAN:7314151055547

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL OPEN 1-1.1/8 1949Z-1-1.1/8
Dubbelzijdige open ringsleutels, afgebogen, inch maten. DIN 3118. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Twaalfkant: 5/8-3/4 3/4-7/8 1-1.1/8. Zeskant: 3/8-7/16 1/2-9/16. Ringkant 15 voor makkelijker werken en betere grip. Voor vastzetten van buizen in auto- en loodgieters applicaties. Speciale hoge kop ter bescherming en toepassing van hoge kracht op de schroeven. Verchroomd, satijn gepolijst.
Sterke punten
Imperial Double End Offset Flare Nut Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Opening | 1x1 1/8 |
| Lengte | 255 mm |
| Type | pijpsleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,32 excl. BTW
/ stuk
€ 66,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen