Referenties
Spartex:BF11CM8A2-70
Rubix:A0820763
Fabrikant:097628 110
EAN:4043377297334


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M8X110
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M8X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M8 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 71,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8