Referenties
Spartex:GOUJSO8X50A2ISO
Rubix:0899109886
Fabrikant:1391828 50
EAN:4043377142511


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M8X50
SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2 |
| Norm | iso 13918 |
| Metrische diameter | m8 |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 117,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm