Referenties
Spartex:BF13CM10A4-70
Rubix:08223150
Fabrikant:0976410 130
EAN:4043377297570


Technische samenvatting
| Lengte | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M10X130
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M10X130
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M10 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,31 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 196,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
130 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10