Referenties
Spartex:BF13CM12A4-70
Rubix:08223162
Fabrikant:0976412 130
EAN:4043377297822


Technische samenvatting
| Lengte | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M12X130
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M12X130
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M12 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,83 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 286,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
130 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12