ELVZ 8.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M60
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20230.600.001
Rubix:08512824
EAN:8715492606006

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M60
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20000 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M60 |
| Diameter schroefdraad | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 334,94 excl. BTW
/ stuk
€ 405,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M60