Referenties
Spartex:BF2,5CM8A4-70
Rubix:A0820703
Fabrikant:097648 25
EAN:4043377299901


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M8X25
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M8X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m8 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 116,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m8