Referenties
Spartex:BF22CM12A2-70
Rubix:A0820694
Fabrikant:0976212 220
EAN:4043377295408


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M12X220
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M12X220
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m12 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,36 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 319,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
220 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m12