Referenties
Spartex:BF26CM12A2-70
Rubix:A0820681
Fabrikant:0976212 260
EAN:4043377411037


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M12X260
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M12X260
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m12 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,25 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 212,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
260 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m12