ELVZ 4.8 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M20
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20410.200.001
Rubix:08510217
EAN:8715492608307

Technische samenvatting
| Lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : ELVZ 4.8 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M20
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6240 g |
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M20 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,55 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 134,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen