Referenties
Spartex:BF29CM20A2-70
Rubix:A0820670
Fabrikant:0976220 290
EAN:4043377411099


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 290 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M20X290
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M20X290
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 290 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m20 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,23 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 339,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
20 mm
Lengte
290 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m20