Referenties
Spartex:GOUJ1.25-6X25EF8
Rubix:08512486
Fabrikant:000939.08000.0060.025
EAN:4043952306741

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPEIND D939 M6X25
Inbusschroef ˜ 1,25 d 6X25 staal 8.8 DIN 939
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 575 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Metrische diameter | M6 |
| Diameter | 6 mm |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181548 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,16 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 20,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
