Referenties
Spartex:BF3CM6A4-70
Rubix:08223116
Fabrikant:097646 30
EAN:4043377299697


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M6X30
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M6X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m6 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 45,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m6