ELVZ 8.8 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M20
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20395.200.001
Rubix:0899102511
EAN:8715494508551

Technische samenvatting
| Lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M20
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6240 g |
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M20 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,78 excl. BTW
/ stuk
€ 80,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen