Referenties
Spartex:BF50CM16A2-70
Rubix:A0820605
Fabrikant:0976216 500
EAN:4043377342362


Technische samenvatting
| Lengte | 500 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M16X500
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M16X500
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 500 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M16 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,68 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 235,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
500 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16