Referenties
Spartex:BF3CM8A2-70
Rubix:08221327
Fabrikant:097628 30
EAN:4043377297426


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M8X30
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M8X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M8 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 48,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8