Referenties
Spartex:BF50CM27A4-70
Rubix:A0820598
Fabrikant:0976427 500
EAN:4043377299222


Technische samenvatting
| Lengte | 500 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M27X500
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M27X500
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 500 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M27 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,56 excl. BTW
/ stuk
€ 38,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
500 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27