Referenties
Spartex:TF3M20A2-70
Rubix:0999110889
Fabrikant:0976220 3000
EAN:4043377232090


Technische samenvatting
| Lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M20
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M20 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,63 excl. BTW
/ stuk
€ 68,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
3000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20