Referenties
Spartex:BF6CM8A2-70
Rubix:08221330
Fabrikant:097628 60
EAN:4043377297488


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M8X60
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M8X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m8 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 40,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m8