THVZ 8.8 DRAADSTANG ISO P. 1 MTR D976-1 M27
Draadstang lengte 1 meter ISO-Metrisch passend DIN 976-1A Thermisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20170.270.001
Rubix:08519000
EAN:8715492604927

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gegalvaniseerd Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : THVZ 8.8 DRAADSTANG ISO P. 1 MTR D976-1 M27
Draadstang lengte 1 meter ISO-Metrisch passend DIN 976-1A Thermisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3850 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Gegalvaniseerd Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M27 |
| Draadsoort | iso-metrisch passend din 976-1a |
| Diameter | 27 mm |
| Afwerking | verzinkt metaal |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Oppervlakte | thermisch verzinkt (hot-dip galvanised) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,61 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 104,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen