Referenties
Spartex:BF7CM10A2-70
Rubix:08221343
Fabrikant:0976210 70
EAN:4043377295255


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M10X70
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M10X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m10 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,17 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 71,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
10 mm
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m10