Referenties
Spartex:BF15CM20A4-70
Rubix:A0820746
Fabrikant:0976420 150
EAN:4043377298393


Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M20X150
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M20X150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M20 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,55 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 206,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
150 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20