Referenties
Spartex:BF9CM12A4-70
Rubix:08223159
Fabrikant:0976412 90
EAN:4043377298041


Technische samenvatting
| Lengte | 90 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M12X90
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M12X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M12 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,05 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 198,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12