ELVZ 4.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M10X1,00
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1 Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20360.100.100
Rubix:08510168
EAN:8715492607669

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : ELVZ 4.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M10X1,00
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1 Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M10 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,79 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 13,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Norm
Metrische diameter
M10