Referenties
Spartex:TF1M27A4-80
Rubix:A0819936
Fabrikant:097648027 1000
EAN:4043377390738


Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M27
SPARTEX RVS A4-80 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M27 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,69 excl. BTW
/ stuk
€ 75,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27