Referenties
Fabory:51068.050.070
Rubix:08221309
EAN:8715492266101

Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : RVS A2 DRAADEIND D976-1A M5X70
Draadstang DIN 976-1A RVS A2 70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,700 g |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M5 |
| Draadsoort | metrische schroefdraad |
| Diameter | 5 mm |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Oppervlakte | roestvaststaal a2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 342,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen