Referenties
Spartex:TF30CM10A4-70
Rubix:A0819900
Fabrikant:0976410 300
EAN:4043377346872


Technische samenvatting
| Lengte | 300 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M10X300
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M10X300
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M10 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,80 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 89,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
300 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10