Referenties
Spartex:BF10CM16A4-70
Rubix:A0820778
Fabrikant:0976416 100
EAN:4043377298058


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M16X100
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M16X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m16 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,23 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 199,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m16