Referenties
Spartex:TF3M16A2-70
Rubix:08220515
Fabrikant:0976216 3000
EAN:4043377232052


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M16
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m16 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,21 excl. BTW
/ stuk
€ 43,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m16