Referenties
Spartex:BF4CM6A2-70
Rubix:08221315
Fabrikant:097626 40
EAN:4043377297228


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M6X40
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M6X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m6 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m6