Referenties
Spartex:GOUJ1.25-6X20EF8
Rubix:08512485
Fabrikant:000939.08000.0060.020
EAN:4043952306734


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPEIND D939 M6X20
Inbusschroef ˜ 1,25 d 6X20 staal 8.8 DIN 939
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 465 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 939 |
| Metrische diameter | m6 |
| Diameter | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181548 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,77 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm