10.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M45
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 10.9 1 meter
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20130.450.001
Rubix:08512806
EAN:8715493853409

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : 10.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M45
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 10.9 1 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11000 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M45 |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,40 excl. BTW
/ stuk
€ 169,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Metrische diameter
M45