Referenties
Spartex:TFPASG1M20A2-70
Rubix:08220521
Fabrikant:0976220 1000L
EAN:4043377123213


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 1 MTR LINKS D976-1 M20
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 1 MTR LINKS D976-1 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m20 |
| Draadsoort | metrisch niet links |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,97 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 176,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
20 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m20