Referenties
Spartex:TF30CM12A4-70
Rubix:A0819898
Fabrikant:0976412 300
EAN:4043377346896


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M12X300
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M12X300
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m12 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,97 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 129,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
300 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m12