Referenties
Spartex:TFPASG1M5A2-70
Rubix:08224488
Fabrikant:097625 1000L
EAN:4043377123381


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 1 MTR LINKS D976-1 M5
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 1 MTR LINKS D976-1 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m5 |
| Draadsoort | metrisch niet links |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,47 excl. BTW
/ stuk
€ 2,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m5