Referenties
Spartex:BF3CM10A2-70
Rubix:A0820646
Fabrikant:0976210 30
EAN:4043377295170


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M10X30
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M10X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M10 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,78 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10