Referenties
Spartex:TFPASG1M6A4-70
Rubix:A0819862
Fabrikant:097646 1000L
EAN:4043377123763


Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADSTANG 1 MTR LINKS D976-1 M6
SPARTEX RVS A4-70 DRAADSTANG 1 MTR LINKS D976-1 M6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M6 |
| Draadsoort | metrisch niet links |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,78 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 529,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6