Referenties
Makita:DCM501Z
Rubix:19116615
EAN:0088381863131

Productdetails : MAKITA ACCU KOFFIEZETAPPARAAT DCM501Z
De DCM501 is een draadloos koffiezetapparaat dat wordt aangedreven door een 12 V max, 14,4 V of 18 V Li-Ion-accu.
Sterke punten
- Compatibel met 60 mm cafépods en gemalen koffie
- Draaggreep voor eenvoudig transport
- Speciale beker met een inhoud van 240 ml, ontworpen om zonder tussenruimte in de machine te passen ter bescherming tegen spatten en vuil
- Commerciële bekers met een hoogte tot 90 mm passen in de machine
- Accu-aansluitingen voor LXT- en CXT-accu's
- Beschermkap voor lege accupolen
- Droogkookbeveiliging voorkomt dat de machine doorbrandt: als het water opraakt en de temperatuur binnenin stijgt, schakelt de sensor de stroomtoevoer automatisch uit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | draadloze koffiezetapparaat |
| Spanning | 10,8 - 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,13 excl. BTW
/ stuk
€ 151,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen