Referenties
Facom:779.CL2
Rubix:10101071
EAN:3148517717886

Productdetails : FACOM INSPECTIELAMP (LED) 779.CL2
Sterke punten
• Lichtsterkte en lading worden door een microprocessor bepaald:- Garandeert een constante lichtsterkte van 800 lux gedurende 6 uur onafhankelijk bedrijf.- Waarborgt lange levensduur van de NI MH accu's door geregeld opladen.• 14 uitstekend werkende witte LED's.• Lichtsterkte: 1000 lux op 0,5m.• Versterkte kast geeft zeer hoge slagbestendigheid.• Geen temperatuurstijging tijdens het gebruik.• Het einde van de autonomie wordt door een knipperlicht aangeduid.• Voorziening voor persoonlijke en identificatiegegevens van de gebruiker.• Getande haak om de lamp mee op te hangen en te richten.• Bevestiging van de oplader: aan de wand of op de werkplek.• Geleverd met oplader en 2 m kabel.• Dichtheidsklasse: IP 64.• Weerstandsklasse: IK 09.• Netvoeding: 100-240 V.• Oplaadtijd: 2.30u voor een autonoom gebruik van 6 uur.• Voeding met een Europese 2-polige stekker.• Afmetingen van de lamp: 263 x 50 x 50 mm.Gewicht: 480 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 348x129x120 mm |
| Gewicht verpakking | 1000 g |
| Helderheid | 1000 lm |
| Spanning | 100-240 V |
| Kabellengte | 2 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
