Referenties
Metabo:600370000
Rubix:19090285
EAN:4007430242754




Productdetails : METABO ACCU LED LAMP 14.4-18V SLA 14.4-18 LED 600370000
Krachtige LED-staaflamp voor gelijkmatig, helder werklicht
Compact en handig voor veelzijdig gebruik
Lampkop 180° draai- en zwenkbaar voor bijna onbegrensde lichtposities
Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen
Draaibare haak voor het ophangen van de lamp
Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Compact en handig voor veelzijdig gebruik
Lampkop 180° draai- en zwenkbaar voor bijna onbegrensde lichtposities
Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen
Draaibare haak voor het ophangen van de lamp
Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt
Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Krachtige LED-staaflamp voor gelijkmatig, helder werklicht|Compact en handig voor veelzijdig gebruik|Lampkop 180° draai- en zwenkbaar voor bijna onbegrensde lichtposities|Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen|Draaibare haak voor het ophangen van de lamp|Werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 440 lm |
| Spanning | 14,4 - 18 V |
| Aangepaste tariefcode | 85131000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,00 excl. BTW
/ stuk
€ 83,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden