8.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M33
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20220.330.001
Rubix:08510100
EAN:8715492605696

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : 8.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M33
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5900 g |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,15 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 155,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Diameter schroefdraad
33 mm
Metrische diameter
m33