10.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M33
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 10.9 1 meter
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20130.330.001
Rubix:08510444
EAN:8715492604514

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : 10.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M33
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 10.9 1 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5900 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M33 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,40 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 172,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Metrische diameter
M33