4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M7
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20200.070.001
Rubix:08510049
EAN:8715492605160

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : 4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M7
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 242 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M7 |
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,46 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
Metrische diameter
M7