ELVZ 8.8 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1 M16
Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20376.160.001
Rubix:08512846
EAN:8715492607966

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : ELVZ 8.8 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1 M16
Draadstang lengte 1 meter linkse schroefdraad DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1330 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M16 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,79 excl. BTW
/ stuk
€ 15,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen