Referenties
Spartex:BF25CM8A2-70
Rubix:A0819481
Fabrikant:097628 250
EAN:4043377342188


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M8X250
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M8X250
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m8 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,37 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 96,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
250 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m8