Filter opties
Categorieën
  • Draadstang non-metrisch (63)
  • 1Merk / Fabrikant

    9 Product (en) met 63 variant (s):

    Relevance
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Sterkteklasse
      >=4.8

    4.8 DRAADSTANG BSW 1 MTR D976-1 3/4.

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20240.191.001
    • rubix:08731582
    • ean:8715492606402
    32,63 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Sterkteklasse
      >=4.8

    ELVZ 4.8 DRAADSTANG BSW 1 MTR D976-1 5/16.

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20252.079.001
    • rubix:08731589
    • ean:8715492606488
    29,21 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Sterkteklasse
      Gr.B7

    B7 DRAADSTANG 1 MTR UNF ASTMA193M D976-1/A 1.1/4

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:22190.317.001
    • rubix:08520670
    • ean:8715492619723
    93,44 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Sterkteklasse
      >=4.8

    4.8 DRAADSTANG UNC 1 MTR D976-1 1/2.

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fabory:20280.127.001
    • rubix:08731598
    • ean:8715492606587
    4,34 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    RVS A4 DRAADSTANG UNC 3FT B18.31.3 1/4.

    • fabory:55073.063.001
    • rubix:08760613
    • ean:8715492332295
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Sterkteklasse
      >=4.8

    ELVZ 4.8 DRAADSTANG UNF 1 MTR D976-1 1/4.

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fabory:20290.063.001
    • rubix:08731603
    • ean:8715492606648
    140,68 excl. BTW
    / 3 stuks
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Sterkteklasse
      Gr.B7

    B7 DRAADSTANG 1 MTR UNC ASTMA193M D976-1/A 5/16.

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fabory:22180.079.001
    • rubix:08520903
    • ean:8715492619648
    13,32 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal/afwerking
      Messing

    MESSING CU2/CU3 DRAADSTANG BSW 1 MTR D976-1 5/32.

    • fabory:46290.039.001
    • rubix:08270300
    • ean:8715492842527

    RVS A2 DRAADSTANG 1 MTR D976-1A KVP M16

    • fabory:51070.160.001
    • rubix:08224483