Referenties
Spartex:TF1M24Z
Rubix:08510143
Fabrikant:000975.00100.0240.000
EAN:4043952340820


Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M24
DIN 975 staal (4.6-5.8) galvanisch verzinkt draadstangen, lengte 1000 mm Afmeting: M 24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M24 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,68 excl. BTW
/ stuk
€ 21,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Metrische diameter
M24